ABB - PERFIL HORIZONTAL 400MM IP30/IP31 (2U) - PPFH0400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 16.5 mm
Anchura - 410.7 mm
Altura - 75.3 mm
Anchura de rendija - 0 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PPFH0400
Ref.Sonepar
1111714
EAN
8015646791504
Longitud:
16.5 mm
Anchura:
410.7 mm
Altura:
75.3 mm
Anchura de rendija:
0 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Forma de perfil:
Otros
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Cerco perforado
Anchura del orificio:
0 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Resistencia de carga:
0 kN
Momento de inercia Iy:
0 cm4
Momento de inercia Iz:
0 cm4
Momento de resistencia Wy:
0 cm³
Momento de resistencia Wz:
0 cm³
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Protección de la superficie del espesor de capa:
0 µm
Color:
Otros
Número RAL:
0
Peso:
1.58 kg
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


