ABB - Perfil panel módulo H=2200 (2u)IS2 - EH2200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de rendija - 0 mm
Anchura del orificio - 0 mm
Con dientes - no
Apertura rápida - no
Resistencia de carga - 0 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EH2200
Ref.Sonepar
457709
EAN
8015646680235
Anchura de rendija:
0 mm
Anchura del orificio:
0 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Resistencia de carga:
0 kN
Momento de inercia Iy:
0 cm4
Momento de inercia Iz:
0 cm4
Momento de resistencia Wy:
0 cm³
Momento de resistencia Wz:
0 cm³
Protección de la superficie del espesor de capa:
0 µm
Número RAL:
0
Peso:
0 kg
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


