ABB - PHDX3423 KIT XT3, 4P, .HORIZ.H250, A800 - PHDX3423
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
99 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PHDX3423
Ref.Sonepar
978060
EAN
8015646808141
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
800 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Color:
Otros
Número RAL:
0


