ABB - PILOTO COMP. C L-100 AM.1SFA619402R1003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Amarillo
Tipo de casquillo de lámpara - BA9s
Con fuente de luz - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619402R1003
Ref.Sonepar
1085008
EAN
7320500204139
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Amarillo
Tipo de casquillo de lámpara:
BA9s
Con fuente de luz:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Alto
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Con anillo central:
no
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


