ABB - Piloto Compact. Blanco LED 12V DC - 1SFA619403R5018
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Incoloro
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 12...12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619403R5018
Ref.Sonepar
1223390
EAN
7320500475829
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Incoloro
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
12...12 V
Tipo de tensión:
CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Alto
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Con anillo central:
no
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros


