ABB - Piloto Compact. Verde LED 48-60V AC/DC - 1SFA619403R5072

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 48...60 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA619403R5072

Ref.Sonepar

1213995

EAN

7320500475690

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

48...60 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Alto

Diámetro de orificio:

22 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

Otros

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA619403R5072 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Piloto indicador completo. Sus características técnicas son: Grado de protección (NEMA): Otros. Grado de protección (IP): IP67/IP69K. Color: Green. Ejecución de la lente: Alto. Ejecución del zócalo: LED. Diámetro del orificio: 22 mm. Tensión de funcionamiento nominal Ue: 48 V. Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada. Número de luces indicadoras: 1. Tipo de tensión: CA/CC. Con fuente de luz. Color de la lente: Verde. Tensión de funcionamiento nominal Ue: 60 V. Diseño de la lente: Redondo.