ABB - Piloto compacto rojo LED 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Rojo
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFA619403R5231
Ref.Sonepar
199558
EAN
7320500475485
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Rojo
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Alto
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Con anillo central:
no
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


