ABB - Piloto compacto verde LED 230V AC - 1SFA619403R5232
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Verde
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - no
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619403R5232
Ref.Sonepar
199556
EAN
7320500475492
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Verde
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
no
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Alto
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


