ABB - PILOTO CON LAMPARA E229-C ROJO - 2CCE100020R0021
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de casquete - Rojo
Tipo de lámpara - Lámpara de incandescencia
Enchufe de lámpara - E10
Potencia de lámpara máx. - 1.3 W
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCE100020R0021
Ref.Sonepar
603659
EAN
7612270932818
Color de casquete:
Rojo
Tipo de lámpara:
Lámpara de incandescencia
Enchufe de lámpara:
E10
Potencia de lámpara máx.:
1.3 W
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Anchura en módulos:
1
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


