ABB - PILOTO E219-D - 2CCA703402R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de casquete - Verde
Tipo de lámpara - LED
Enchufe de lámpara - Otros
Potencia de lámpara máx. - 0.47 W
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA703402R0001
Ref.Sonepar
92962
EAN
7612270939305
Color de casquete:
Verde
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0.47 W
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Anchura en módulos:
0.5
Profundidad constructiva:
59 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


