ABB - PILOTO E219-E - 2CCA703403R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de casquete - Amarillo
Tipo de lámpara - LED
Enchufe de lámpara - Otros
Potencia de lámpara máx. - 0.47 W
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA703403R0001
Ref.Sonepar
92963
EAN
7612270939312
Color de casquete:
Amarillo
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0.47 W
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Anchura en módulos:
0.5
Profundidad constructiva:
58 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


