ABB - PILOTO LED AMARILLO 24VCA/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Amarillo
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFA619402R5023
Ref.Sonepar
418797
EAN
7320500250303
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Amarillo
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


