ABB - Placa calle vídeo-audio IP tamaño 1/3 blanco - W41383CF-W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 3
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Aluminio
Color - Blanco
Método de montaje - Panel de puerta lateral
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41383CF-W
Ref.Sonepar
996380
EAN
6955891809635
Número de unidades:
3
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Método de montaje:
Panel de puerta lateral
Anchura:
135 mm
Altura:
277 mm
Profundidad:
20.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


