ABB - Placa calle vídeo-audio IP tamaño 1/5 acero inoxidable - W41385CF-S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 5
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Método de montaje - Panel de puerta lateral
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41385CF-S
Ref.Sonepar
996391
EAN
6955891809611
Número de unidades:
5
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Método de montaje:
Panel de puerta lateral
Anchura:
135 mm
Altura:
421 mm
Profundidad:
20.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


