ABB - Placa calle vídeo-audio IP tamaño 2/3 acero inoxidable - W41386CF-S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 6
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Método de montaje - Panel de puerta lateral
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41386CF-S
Ref.Sonepar
996484
EAN
6955891809628
Número de unidades:
6
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Método de montaje:
Panel de puerta lateral
Anchura:
235 mm
Altura:
277 mm
Profundidad:
20.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


