ABB - Placa de anclaje con imán permanente

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Ángulo de sujeción

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TLA042023R0420

Ref.Sonepar

1309686

EAN

7350024485912

Tipo de accesorio:

Ángulo de sujeción

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El Magne Anchor 32E es una placa de anclaje con imán permanente diseñada para ser utilizada con una cerradura electromagnética Magne. Ofrece una fuerza de retención de 30N mediante su imán permanente, que mantiene la puerta o trampilla cerrada cuando el electroimán está desbloqueado, permitiendo aún así su apertura fácil. Con un único orificio de montaje, mejora el contacto entre la placa de anclaje y el Magne. Incluye goma celular y presenta unas dimensiones de 130 mm de profundidad, 32 mm de ancho y 10 mm de altura, con un peso neto de 0,295 kg. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y la Enmienda 2015/863, y no contiene sustancias superiores al 0,1% en masa según REACH.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB