ABB - Placa de inscripción MA6-1026
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Oval
Color - Amarillo
Significado de la impresión - Parada de emergencia
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Grabable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA611930R1026
Ref.Sonepar
206752
EAN
7320500317280
Forma:
Oval
Color:
Amarillo
Significado de la impresión:
Parada de emergencia
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Grabable:
sí
Anchura:
67 mm
Altura:
1 mm
Apto como pulsador:
sí
Compatible para pulsadores iluminados:
sí
Compatible para luz indicadora:
sí
Pulsador tipo seta:
sí
Compatible para lámpara de señalización:
sí
Compatible para interruptor de selección:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


