ABB - Placa de inscripción símbolo F potencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Color - Otros
Sobreimpresión - 0
Grabable - no
Diámetro programa - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SK615562-87
Ref.Sonepar
297677
EAN
7320500240045
Forma:
Rectangular
Color:
Otros
Sobreimpresión:
0
Grabable:
no
Diámetro programa:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Apto como pulsador:
sí
Compatible para pulsadores iluminados:
sí
Compatible para luz indicadora:
sí
Pulsador tipo seta:
sí
Compatible para lámpara de señalización:
sí
Compatible para interruptor de selección:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


