ABB - Placa de montaje H=300, A=1250

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Placa de montaje H=300, A=1250

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 300 mm

  • Anchura - 1250 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

59 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PPMB3012

Ref.Sonepar

1147551

EAN

8015646797827

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

300 mm

Anchura:

1250 mm

Agujeros troquelados:

no

System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sísmica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto certificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pueA¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Solución que integra todos los interruptores de distribución primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1?XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraíbles y acompañados de accesorios, seccionadores OT160-1600 La referencia PPMB3012 está relacionada con Sistemas de distribución de energía / conmutadores, tratándose de un/una Placa de montaje para caja de distribuidor. Sus características técnicas son: Altura: 300 mm. Material: Acero. Anchura: 1250 mm. Tratamiento de superficie: Galvanizado.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB