ABB - PLACA EMBARRADO TRASERA - TAMANO 3 - 1SL0387A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 600 mm
Anchura - 375 mm
Profundidad - 230 mm
Número de filas - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0387A00
Ref.Sonepar
1091168
EAN
8000126249545
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
600 mm
Anchura:
375 mm
Profundidad:
230 mm
Número de filas:
0
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Color:
Gris
Transparente:
no


