ABB - PLACA EMBELLECEDORA 12 MODULOS

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - PLACA EMBELLECEDORA 12 MODULOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T1272 BP

Ref.Sonepar

1090911

EAN

8427238055831

Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA127200T1201 concretamente, se trata de un/a elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características son: Modelo: Placa de cubierta central, Calidad del material: Termoplástico, Material: Plástico, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Sin halógenos, Con campo de etiquetado. Fabricado en España.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB