ABB - Placa interruptor/conmutador/pulsador con 2 posiciones Arco blanco - 8553 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Llave
Sobreimpresión/indicación - Otros
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Interruptor de nivel
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8553 BL
Ref.Sonepar
978619
EAN
8427238139760
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Llave
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Interruptor de nivel
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
73 mm
Altura:
33 mm
Profundidad:
73 mm


