ABB - Placa metalica ARIA 108 - 4TBA831113C0100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 950 mm
Anchura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
126 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4TBA831113C0100
Ref.Sonepar
1303190
EAN
5411815234361
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
950 mm
Anchura:
750 mm
Agujeros troquelados:
no
La referencia 4TBA831113C0100 está relacionada con Sistemas de distribución de energía / conmutadores, tratándose de un/una Placa de montaje para caja de distribuidor. Sus características técnicas son: Altura: 950 mm. Material: Acero. Tratamiento de superficie: Galvanizado. Anchura: 750 mm.


