ABB - Placa metalica perforada ARIA 108 - 4TBA831338C0100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 950 mm
Anchura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
126 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4TBA831338C0100
Ref.Sonepar
1304905
EAN
5411815234767
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
950 mm
Anchura:
750 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


