ABB - Placa montaje IS2 fondo 2000x1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 1900 mm
Anchura - 1200 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EA2013
Ref.Sonepar
202686
EAN
8015646699732
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
1900 mm
Anchura:
1200 mm
Agujeros troquelados:
no
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EA2013 concretamente, se trata de un/a placa de montaje para caja de distribuidor. Sus características son: Altura: 1900mm, Anchura: 1200mm, Material: Acero, Tratamiento de superficie: Galvanizado. Fabricado en Italia (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


