ABB - Placa montaje IS2 fondo 2000x800 - EA2080

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Placa montaje IS2 fondo 2000x800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 1900 mm

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

281 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EA2080

Ref.Sonepar

213242

EAN

8015646677181

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

1900 mm

Anchura:

800 mm

Agujeros troquelados:

no

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EA2080 concretamente, se trata de un/a placa de montaje para caja de distribuidor. Sus características son: Altura: 1900mm, Anchura: 700mm, Material: Acero, Tratamiento de superficie: Galvanizado. Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB