ABB - Placa montaje metálica GEMINI T-4 - 1SL0262A00

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SL0262A00

Ref.Sonepar

94016

EAN

8000126218855

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

600 mm

Anchura:

500 mm

Agujeros troquelados:

no

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 1SL0262A00 concretamente, se trata de un/a placa de montaje para caja de distribuidor. Sus características son: Tratamiento de superficie: Galvanizado, Material: Acero, Anchura: 500mm, Altura: 600mm Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB