ABB - PLACA MONTAJE ZINCADA 600X400 (SR) - PF6040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PF6040
Ref.Sonepar
1168805
EAN
8015646008442
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Agujeros troquelados:
no
La referencia PF6040 está relacionada con Sistemas de distribución de energía / conmutadores, tratándose de un/una Placa de montaje para caja de distribuidor. Sus características técnicas son: Altura: 90.000 mm. Anchura: 359.000 mm. Material: Acero. Tratamiento de superficie: Galvanizado.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


