ABB - Placa pasacable.ac.inox.800x300x2,5,1ud. - FLN6830X

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Placa pasacable.ac.inox.800x300x2,5,1ud.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Pre impresión - no

  • Número de orificios conectores - 0

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 0...0 mm

  • Apropiado para roscas nominales métrica/PG - 0...0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FLN6830X

Ref.Sonepar

1278786

EAN

8015646776341

Pre impresión:

no

Número de orificios conectores:

0

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

0...0 mm

Apropiado para roscas nominales métrica/PG:

0...0

La referencia FLN6830X está relacionada con Sistemas de distribución eléctrica (incluidos cuadros de control), tratándose de un/una Brida de inserción para caja pequeña/armario de control. Sus características técnicas son: Material: Acero inoxidable. Modelo: Prensaestopa. Anchura: 800 mm. Altura: 2 mm. Profundidad: 300 mm. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB