ABB - PLACA PERTINAX 5mm PS 230/320
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 5 mm
Anchura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4TBP833509C0100
Ref.Sonepar
1058842
EAN
5411815252228
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
5 mm
Anchura:
500 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


