ABB - PLACA PERTINAX ARIA 86
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 750 mm
Anchura - 550 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4TBA831100C0100
Ref.Sonepar
1132722
EAN
5411815234293
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
750 mm
Anchura:
550 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


