ABB - Placa soporte portaplanos ZA13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Metal
Anchura del edificio para armario integrado - 315 mm
Color - Otros
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX038471R9999
Ref.Sonepar
935301
EAN
4011617384717
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Metal
Anchura del edificio para armario integrado:
315 mm
Color:
Otros
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
no
Altura:
305 mm
Anchura:
315 mm
Profundidad:
14 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


