ABB - PLMT.CONTRAPUESTA 2000X800 GALV.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EA5083
Ref.Sonepar
1119634
EAN
8015646726773
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EA5083 concretamente, se trata de un/a carcasa para dispositivos de mando y señalización. Sus características son: Forma de construcción de la carcasa: Receptáculo de montaje en superficie, Material de la carcasa: Acero, Anchura: 690mm, Altura: 25mm, Profundidad: 1870mm Fabricado en Italia (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


