ABB - PMAFIX,CONECT.RÍGIDO,COMPL.,DN48;IP68,NG

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - PMAFIX,CONECT.RÍGIDO,COMPL.,DN48;IP68,NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño nominal en pulgadas - 4 pulgadas

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7TAA292150R0239

Ref.Sonepar

911103

EAN

7630030212505

Tamaño nominal en pulgadas:

4 pulgadas

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB