ABB - PORTADOCUMENTOS DIN A4 4TBC811516C0100

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte del diagrama de cableado

  • Material - Plástico

  • Color - Gris

  • Transparente - sí

  • Montaje autoadhesivo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4TBC811516C0100

Ref.Sonepar

1121614

EAN

4022903000969

Modelo:

Soporte del diagrama de cableado

Material:

Plástico

Color:

Gris

Transparente:

sí

Montaje autoadhesivo:

sí

Altura:

180 mm

Anchura:

325 mm

Profundidad:

363 mm

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 4TBC811516C0100 concretamente, se trata de un/a bolsa / soporte de esquemas (armario de control). Sus características son: Anchura: 95mm, Altura: 83mm, Profundidad: 218mm Fabricado en Suiza (CH).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB