ABB - Portaplanos RAL 7032 plástico PARA A4 - EV1075K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 235 mm
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EV1075K
Ref.Sonepar
682384
EAN
8015646738974
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
235 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
sí
Altura:
25 mm
Profundidad:
265 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


