ABB - Programador digital anual DY365 - 2CSM221201R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 2
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM221201R1000
Ref.Sonepar
1032391
EAN
8012542212010
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
2
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
0
Autonomía en años:
5
Precisión por día:
0.5 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programación externa:
sí
Incluye tarjeta de memoria:
no
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa anual:
sí
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Programa de ciclos:
sí
Programa Astro:
sí
Programa aleatorio:
sí
Contador de horas:
sí
Red eléctrica sincrónica:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Radio controlado:
sí
Dirigido por radio (DCF77):
sí
GPS (sistema de posicionamiento global):
sí
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Número de contactos:
2
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
60 s
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
60 s
Número de ubicaciones de memoria:
400
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
sí
Pre selección de conmutación:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Potencia máxima de conmutación LED:
500 W
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Anchura:
72 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
87 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


