ABB - PROT.MAGNETOT.DIF.10MA 6A ZENIT BL - N2234.1 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2234.1 BL
Ref.Sonepar
1092731
EAN
8427238108865
Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA223410N1101 concretamente, se trata de un/a interruptor de control. Sus características son: Grado de protección (IP), frontal: IP20, Tipo de interruptor: Interruptor de conexión / desconexión, Ejecución del elemento accionador: Balancín, Construcción del dispositivo: Dispositivo integrado, Número de posiciones del interruptor: 2, Intensidad nominal permanente Iu: 6A, Número de polos: 1, Con posición cero (off), Anchura de unidades de división: 2, Adecuado para la instalación del distribuidor, Dispositivo completo en la carcasa, Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA: 230V. Color: Blanco Fabricado en España.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


