ABB - Prot. Sobret. OVRPVT1-T25-1000PTSQS - 2CTB812051R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - sí
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CTB812051R1000
Ref.Sonepar
1012362
EAN
4053546034639
Configuración del sistema DC:
sí
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
no
Configuración del sistema otro:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
20 kA
Tensión nominal CA:
0 V
Tensión nominal CC:
1000 V
Tensión continua máxima CA:
1100 V
Tensión continua máxima CC:
1000 V
Voltaje máx. PV:
1000 V
Nivel de protección contra tensión:
3.8 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
3.8 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
3.8 kV
Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):
10 A
Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible):
10 A
Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):
11 kA
Protección corto circuitos integrada:
no
Protección corto circuitos integrada selectiva a fusible gG:
0 A
Fusible de backup integrado:
no
Sin corrientes de fuga:
no
Método de montaje:
Otros
Tamaño de construcción:
3 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


