ABB - Prot.sobret. OVRT1-T21L25-255P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CTB813250R2300
Ref.Sonepar
1038212
EAN
4053546053364
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
no
Configuración del sistema otro:
no
Número de polos:
1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
0 kA
Tensión continua máxima CA:
0 V
Tensión continua máxima CC:
0 V
Tensión nominal CA:
0 V
Tensión nominal CC:
0 V
Voltaje máx. PV:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
0 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.5 kV
Nivel de protección de tensión (DC+ - DC-):
0 kV
Nivel de protección de tensión (DC+/DC- - PE):
0 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
50 kA
Energía específica (W/R):
0 kJ/Ohm
Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):
0 A
Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible):
0 A
Sección transversal solida máx. Del conductor:
0 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
0 mm²
Señalización remota:
no
Fusible de backup integrado:
no
Efecto de protección coordinado energéticamente con respecto al equipo terminal:
no
Conmutación de tensión con tecnología tubo de vacío:
no
Toma de tensión protegida frente a sobre intensidades:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


