ABB - Prot.sobret. OVRT1-T21L25-255PTS

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Nivel de protección de tensión L-N - 1.5 kV

  • Nivel de protección de voltaje N-PE - 1.5 kV

  • Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento - 50 kA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CTB813251R2300

Ref.Sonepar

1038211

EAN

4053546053371

Número de polos:

1

Nivel de protección de tensión L-N:

1.5 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

1.5 kV

Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:

50 kA

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CTB813251R2300 se trata de un/a pararrayos combinado para tecnología energética. Sus características técnicas son: Número de polos: 1, Nivel de protección de L-N: 1,5kV, Nivel de protección N-PE: 1,5kV, Capacidad de apagado de la corriente: 50kA. Made in Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB