ABB - Prot.sobret. OVRT1-T21N12.5-275sPTSQS - 2CTB815710R0100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CTB815710R0100
Ref.Sonepar
1038556
EAN
3660308524898
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
sí
Configuración del sistema TT:
sí
Configuración del sistema otro:
no
Número de polos:
2
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
12.5 kA
Tensión continua máxima CA:
275 V
Tensión continua máxima CC:
0 V
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión nominal CC:
0 V
Voltaje máx. PV:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
1.3 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.4 kV
Nivel de protección de tensión L-PE:
1.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.4 kV
Nivel de protección de tensión (DC+ - DC-):
0 kV
Nivel de protección de tensión (DC+/DC- - PE):
0 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
0 kA
Energía específica (W/R):
0 kJ/Ohm
Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):
-1 A
Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible):
-1 A
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
2 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Test de clase:
Tipo 1 + 2
Fusible de backup integrado:
no
Efecto de protección coordinado energéticamente con respecto al equipo terminal:
no
Conmutación de tensión con tecnología tubo de vacío:
no
Toma de tensión protegida frente a sobre intensidades:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


