ABB - Prot. Sobret. P+T OVR T2 POP 1N C16 - 2CTB802153R0162
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CTB802153R0162
Ref.Sonepar
1302250
EAN
4053546169904
El OVR T2 POP 1N C16 es un protector contra sobretensiones combinado que integra protección contra sobretensiones transitorias (SPD), protección contra sobretensiones permanentes (POP) y un interruptor magnetotérmico (MCB) incorporado, diseñado para garantizar una protección completa contra sobretensiones transitorias y permanentes en sistemas de alimentación eléctrica. Con características de curva C, ofrece una capacidad de corte de 10 kA y una corriente nominal de 16 A en configuración 1+NA, cumpliendo con las normas IEC/EN 63052 e IEC/EN 61643-11. Equipado con dimensiones compactas de 54 mm de ancho, 72 mm de alto y 102 mm de profundidad, con un peso neto de 0,349 kg, este dispositivo proporciona una solución integral para la protección contra rayos y sobretensiones en instalaciones eléctricas, siendo especialmente adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales que requieren una protección fiable y eficaz.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


