ABB - Prot. Sobret. P+T OVR T2 POP 1N C20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CTB802153R0202
Ref.Sonepar
1295048
EAN
4053546169942
El OVR T2 POP 1N C20 es un protector contra sobretensiones combinado que integra protección contra sobretensiones transitorias (SPD), protección contra sobretensiones permanentes (POP) y un interruptor automático magnetotérmico (MCB) incorporado, ofreciendo una solución completa para sistemas de alimentación eléctrica. Diseñado con característica de disparo C, proporciona una capacidad de corte de 10kA y una corriente nominal de 20A en configuración 1+NA. El dispositivo garantiza protección contra sobretensiones transitorias combinadas con protección contra sobretensiones de frecuencia de red, así como contra sobretensiones permanentes, cumpliendo con las normas IEC/EN 63052 e IEC/EN 61643-11. Con unas dimensiones compactas de 54mm de ancho, 72mm de alto y 102mm de profundidad, y un peso neto de 0,349kg, este equipo está diseñado para montaje en carril DIN, facilitando su instalación en cuadros eléctricos residenciales, comerciales e industriales.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


