ABB - Protección sobretensión OVRT1-T212.5-275SCQS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - sí
Configuración del sistema TN-C - sí
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CTB815710R2600
Ref.Sonepar
786708
EAN
3660308525031
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
sí
Configuración del sistema TN-C:
sí
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
sí
Configuración del sistema TT:
sí
Configuración del sistema otro:
no
Número de polos:
1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
12.5 kA
Nivel de protección de tensión L-N:
1.4 kV
Nivel de protección de tensión L-PE:
1.4 kV
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Señalización remota:
no
Fusible de backup integrado:
no
Efecto de protección coordinado energéticamente con respecto al equipo terminal:
no
Conmutación de tensión con tecnología tubo de vacío:
no
Toma de tensión protegida frente a sobre intensidades:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


