ABB - PSECA CABLE USB SOFTSTARTERCASE PSE - 1SFA897201R1001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conexión del cable de control

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA897201R1001

Ref.Sonepar

1300296

EAN

7320500409961

Tipo de accesorio:

Conexión del cable de control

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El PSECA es un cable USB diseñado para conectar el arrancador suave PSE a un ordenador, permitiendo la configuración y el control del equipo. Con unas dimensiones compactas de 210 mm de profundidad, 27 mm de altura y 159,8 mm de anchura, este cable de señal ofrece una solución práctica para la comunicación entre dispositivos. Presenta un peso neto de 0,151 kg y cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas RoHS. El producto no contiene sustancias REACH superiores al 0,1% en masa, asegurando su conformidad medioambiental, y está clasificado como equipo pequeño según la categoría WEEE para aplicaciones .

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB