ABB - PSRC105-600-70 ARR. SUAVE PARA COMPRESOR

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 105 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 208...600 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 30 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 55 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1728 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SFA896215R7000

Ref.Sonepar

1139083

EAN

7320500465592

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

105 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

208...600 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

30 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

55 kW

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Regulable

Grado de protección (IP):

IP10

Grado de protección (NEMA):

1

Los arrancadores suaves de ABB aumentan la vida útil del motor, ya que lo protege contra el estrés eléctrico. Para ello, le permiten optimizar las corrientes de arranque que con métodos de arranque convencionales ejercen mucho estrés sobre el motor. Aprender a utilizarlos y su funcionamiento es sencillo, por lo que ahorrará tiempo de ensamblaje y de puesta en marcha. Con todo lo que necesita en una sola unidad, desde el contactor de derivación a la protección contra sobrecargas, un solo arrancador suave constituye una solución de arranque compacta y completa. Además, con muchas funciones específicas para aplicaciones, los arrancadores suaves de ABB pueden ayudar a incrementar la productividad. Los arrancadores suaves de ABB cubren cualquier aplicación de motores de 3 A to 2160 A. La referencia 1SFA896215R7000 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Arrancador progresivo. Sus características técnicas son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 100 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 100 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 240 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 240 V. Tensión de funcionamiento nominal Ue: 208 V. Grado de protección (IP): IP10. Potencia nominal motor trifásico, circuito estándar d 400 V: 55 kW. Temperatura ambiente nominal sin reducción de potencia: 40 ºC. Puenteado interno. Tipo de tensión de accionamiento: CA. Clase de disparo: Ajustable. Potencia nominal motor trifásico, circuito estándar de 230 V: 30 kW. Tensión de funcionamiento nominal Ue: 600 V. Grado de protección (NEMA): 1. Corriente de funcionamiento nominal Ie a 40 AºC Tu: 105 A.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB