ABB - PSTX USB CABLE#PSCA-1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conexión del cable de control

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA899314R1001

Ref.Sonepar

1300113

EAN

7320500512296

Tipo de accesorio:

Conexión del cable de control

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El PSCA-1 es un cable USB diseñado para conectar arrancadores suaves PSTX a un ordenador, facilitando la configuración y el monitoreo del equipo. Con unas dimensiones compactas de 120 mm de ancho, 40 mm de profundidad y 25,63 mm de altura, este accesorio presenta un peso neto de 0,055 kg, lo que permite su fácil transporte y manejo. El cable cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas RoHS, y no contiene sustancias por encima del 0,1% en masa según REACH. Clasificado como equipo pequeño según la categoría WEEE 5, este producto está destinado a aplicaciones , ofreciendo una solución fiable para la comunicación entre dispositivos en entornos industriales y profesionales.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB