ABB - PSTX142-690-70 ARRANCADOR SUAVE

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 170 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 208...690 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 45 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 90 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 90 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA898210R7000

Ref.Sonepar

1221595

EAN

7320500501443

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

170 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

208...690 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

45 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

90 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

90 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

160 kW

Función:

Motor de arranque de inversión

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

sí

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

Regulable

Grado de protección (IP):

IP00

Grado de protección (NEMA):

1

Los arrancadores suaves de ABB aumentan la vida útil del motor, ya que lo protege contra el estrés eléctrico. Para ello, le permiten optimizar las corrientes de arranque que con métodos de arranque convencionales ejercen mucho estrés sobre el motor. Aprender a utilizarlos y su funcionamiento es sencillo, por lo que ahorrará tiempo de ensamblaje y de puesta en marcha. Con todo lo que necesita en una sola unidad, desde el contactor de derivación a la protección contra sobrecargas, un solo arrancador suave constituye una solución de arranque compacta y completa. Además, con muchas funciones específicas para aplicaciones, los arrancadores suaves de ABB pueden ayudar a incrementar la productividad. Los arrancadores suaves de ABB cubren cualquier aplicación de motores de 3 A to 2160 A. La referencia 1SFA898210R7000 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Arrancador progresivo. Sus características técnicas son: Potencia nominal de motor trifásico de raíz 3, de 230 V: 75 kW. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 100 V. Potencia nominal motor trifásico, circuito estándar de 230 V: 37 kW. Temperatura ambiente nominal sin reducción de potencia: 40 °C. Puenteado interno. Tipo de tensión de accionamiento: CA. Protección contra sobrecargas del motor integrada. Potencia nominal motor trifásico, circuito estándar d 400 V: 75 kW. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 250 V. Grado de protección (IP): IP00. Con visualizador. Regulación del par. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 100 V. Corriente de funcionamiento nominal Ie a 40 ºC Tu: 142 A. Clase de disparo: Ajustable. Grado de protección (NEMA): 1. Tensión de funcionamiento nominal Ue: 690 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 250 V. Potencia nominal de motor trifásico de raíz 3, de 400 V: 132 kW. Tensión de funcionamiento nominal Ue: 208 V.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB