ABB - PSTX250-690-70 ARRANCADOR SUAVE

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 370 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 208...690 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 110 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 200 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 200 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA898213R7000

Ref.Sonepar

1293834

EAN

7320500501498

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

370 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

208...690 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

110 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

200 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

200 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

355 kW

Función:

Motor de arranque de inversión

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

sí

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

Regulable

Grado de protección (IP):

IP00

Grado de protección (NEMA):

1

El PSTX250-690-70 es un arrancador suave trifásico con una corriente nominal de operación de 250 A y una tensión de operación de 208...690 V AC, diseñado para el arranque y parada controlados de motores mediante rampa de tensión o par. Equipado con bypass integrado para facilitar la instalación y ahorrar energía, ofrece control trifásico con funciones avanzadas como limitación de corriente, kickstart, salida analógica, calentamiento del motor y limpieza de bombas, además de incluir de serie funciones de jog, frenado, freno en reposo, diagnóstico, arranque secuencial y modo de bomba de emergencia/incendio. Dispone de pantalla gráfica desmontable con grado de protección IP66 y clasificación 4x para exteriores, permitiendo la comunicación mediante entradas digitales cableadas, Modbus RTU integrado y módulos ANYBUS opcionales compatibles con los principales protocolos como Profinet, Profibus, Modbus TCP y Ethernet IP. Con dimensiones compactas de 258 x 470 x 279 mm y peso neto de 15,5 kg, es ideal para motores trifásicos de tamaño medio a grande en aplicaciones como bombas, ventiladores, compresores y cintas transportadoras.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB